大阪魂
3W-ZEC(+)Aサラ D=8コアタマ
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14385729
5X10
1袋(1100個)
10
オープン
¥
8,758
¥
9,634
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385747
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385765
5X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385790
5X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
5,327
¥
5,860
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385808
5X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
5,154
¥
5,669
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385826
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
6,712
¥
7,383
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385851
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385869
5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385887
5X40
1袋(400個)
40
オープン
¥
5,845
¥
6,430
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385905
5X45
1袋(350個)
45
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14385930
5X50
1袋(300個)
50
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧