大阪魂
3B-ZEC(+)Aマルサラ D=6コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14385957
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
16,298
¥
17,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14385975
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
13,749
¥
15,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386000
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
12,478
¥
13,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386018
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
12,303
¥
13,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧