大阪魂
3B-ZEC(+)Aトラス D=8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14386036
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
7,954
¥
8,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386061
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386079
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
7,403
¥
8,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386097
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386115
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
6,343
¥
6,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386140
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
5,829
¥
6,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386158
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386176
4X45
1袋(450個)
45
オープン
¥
8,725
¥
9,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386201
4X50
1袋(400個)
50
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧