大阪魂
3カ-W (+)Aアプセット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14386255
5X15
1袋(600個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386280
5X50
1袋(300個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,107
¥
4,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386316
6X15
1袋(400個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧