曜日別特売

ニッケル(+)Aアプセット B=12

ニッケル(+)Aアプセット B=12 - 大阪魂ニッケル(+)Aアプセット B=12 - 大阪魂ニッケル(+)Aアプセット B=12 - 大阪魂
十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143863688X6060
オープン
12,498
13,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
143863868X6565
オープン
11,440
12,584(税込)
9日以内出荷
返品不可
143864298X7070
オープン
12,114
13,325(税込)
9日以内出荷
返品不可
143864658X7575
オープン
12,787
14,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする