大阪魂
クローム(+)Aアプセット B=12
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
寸法Q(mm)
3.86
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14386377
8X60
60
オープン
¥
14,036
¥
15,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386395
8X65
65
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386438
8X70
70
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14386481
8X75
75
オープン
¥
14,420
¥
15,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧