大阪魂
3カ-W (+)Aオオナベ D=7
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14386490
3.5X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
6,067
¥
6,674
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14386508
3.5X12
1袋(1600個)
12
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14386526
3.5X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
5,076
¥
5,584
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14386560
3.5X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14386578
3.5X25
1袋(800個)
25
オープン
¥
4,376
¥
4,814
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14386596
3.5X32
1袋(500個)
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14386621
3.5X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧