大阪魂
3カ-B (+)Aオオナベ D=8
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.43
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14386639
4X8
1袋(1600個)
8
オープン
¥
11,143
¥
12,257
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386648
4X10
1袋(1300個)
10
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386657
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386666
4X13
1袋(1200個)
13
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386675
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
6,149
¥
6,764
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386691
4X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386700
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
5,507
¥
6,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386709
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
5,396
¥
5,936
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386718
4X32
1袋(400個)
32
オープン
¥
5,018
¥
5,520
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386727
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
5,018
¥
5,520
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386736
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
7,276
¥
8,004
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386745
4X45
1袋(450個)
45
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386761
4X50
1袋(400個)
50
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386770
4X60
1袋(300個)
60
オープン
¥
8,232
¥
9,055
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386779
4X65
1袋(250個)
65
オープン
¥
7,736
¥
8,510
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386788
4X70
1袋(250個)
70
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14386797
4X75
1袋(200個)
75
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧