大阪魂
3カ-W (+)Aナベ WH=5
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
内容量
1袋(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14387515
2X8
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧