大阪魂
ユニクロ(+)Aナベ WH=9
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
寸法dc(mm)
9
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14387601
3.5X6
オープン
¥
12,358
¥
13,594
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧