大阪魂
クローム(+)Aナベ WH=13
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14387725
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
10,956
¥
12,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14387786
6X16
1袋(350個)
16
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14387847
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
9,025
¥
9,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14387908
6X25
1袋(400個)
25
オープン
¥
14,498
¥
15,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14387969
6X30
1袋(300個)
30
オープン
¥
12,118
¥
13,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧