3W-ZEC(+)Aトラス WH=12

3W-ZEC(+)Aトラス  WH=12 - 大阪魂3W-ZEC(+)Aトラス  WH=12 - 大阪魂3W-ZEC(+)Aトラス  WH=12 - 大阪魂
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法c(mm)0.8寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)9.4寸法dc(mm)12内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143880054X16
オープン
3,287
3,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする