大阪魂
ジオメット(+-)Aフランジ(B7D9
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14388057
4X8
1袋(1300個)
8
オープン
¥
22,314
¥
24,545
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14388066
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
21,663
¥
23,829
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14388075
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
18,856
¥
20,742
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14388091
4X16
1袋(800個)
16
オープン
¥
16,309
¥
17,940
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14388100
4X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
13,189
¥
14,508
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧