大阪魂
ニッケル(+-)Aフランジ(B7D9
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14388127
4X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
6,792
¥
7,471
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14388170
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14388206
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧