大阪魂
3カ-W (+)Aアプセット P=N
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.5
ワッシャ
(ナイロンワッシャーD1×T)12×0.8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14388985
5X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
8,636
¥
9,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389001
5X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
5,945
¥
6,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389010
5X30
1袋(250個)
30
オープン
¥
6,652
¥
7,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧