大阪魂
ニッケルTRXタンパー(Aサラ
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14389089
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389107
4X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
9,527
¥
10,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389125
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389150
4X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389168
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
5,889
¥
6,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389186
4X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
5,378
¥
5,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389211
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧