大阪魂
ツヤケシクロステン(+)Aナベ
全77種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
77種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14389701
3X5
1袋(3000個)
5
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
18,398
¥
20,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389859
3X13
1袋(2000個)
13
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14389990
3X18
1袋(1000個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,823
¥
8,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390175
3X45
1袋(500個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390218
3X50
1袋(500個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390261
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,412
¥
15,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390297
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,965
¥
15,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390340
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,032
¥
14,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390376
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,665
¥
15,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390419
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390455
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390498
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,114
¥
7,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390541
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390586
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14390629
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390665
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390708
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,283
¥
6,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390751
3.5X40
1袋(200個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
2,838
¥
3,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390787
3.5X45
1袋(200個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,365
¥
3,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14390830
3.5X50
1袋(200個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391207
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391277
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391557
4.5X8
1袋(1000個)
8
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391600
4.5X10
1袋(1000個)
10
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
11,416
¥
12,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391636
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391679
4.5X14
1袋(500個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391715
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391758
4.5X18
1袋(500個)
18
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391801
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391828
4.5X22
1袋(500個)
22
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391855
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,874
¥
9,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391907
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391950
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,354
¥
4,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14391986
4.5X40
1袋(200個)
40
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,803
¥
5,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392029
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392065
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,372
¥
5,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392099
4.5X55
1袋(200個)
55
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392126
4.5X60
1袋(100個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,440
¥
4,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392160
4.5X65
1袋(100個)
65
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392187
4.5X70
1袋(100個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392291
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,174
¥
7,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392327
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392397
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,163
¥
8,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392695
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,856
¥
6,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392729
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392756
5X80
1袋(100個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,883
¥
9,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392790
5X90
1袋(100個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392835
6X10
1袋(500個)
10
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
11,360
¥
12,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392878
6X12
1袋(500個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
11,823
¥
13,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14392921
6X15
1袋(500個)
15
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
11,140
¥
12,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧