大阪魂
サビナイBステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400727
2X6
1袋(10000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
60,763
¥
66,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400745
2.6X8
1袋(5000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
30,149
¥
33,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400770
2.6X10
1袋(4000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
26,545
¥
29,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400788
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
20,889
¥
22,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400806
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
17,445
¥
19,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400885
3X8
1袋(2000個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400946
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401007
3X12
1袋(2000個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401086
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401199
3X16
1袋(1000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401269
3X20
1袋(1000個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401330
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,240
¥
11,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401391
3X30
1袋(500個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,938
¥
6,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401470
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,585
¥
19,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401506
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,969
¥
18,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401585
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401646
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,616
¥
10,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401689
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,616
¥
10,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401716
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401777
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401838
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,249
¥
12,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401890
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401951
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,929
¥
8,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402005
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,845
¥
13,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402048
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
15,492
¥
17,041
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402118
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402179
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,772
¥
12,949
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402258
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,003
¥
14,303
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402319
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402380
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402486
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,896
¥
10,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402547
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,098
¥
12,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402608
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402669
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,665
¥
6,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402730
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403265
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403351
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,434
¥
12,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403430
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
12,794
¥
14,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403509
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
12,794
¥
14,073
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403561
5X25
1袋(400個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,889
¥
13,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403631
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403710
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,447
¥
8,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403755
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,203
¥
9,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403825
5X45
1袋(200個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403911
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,989
¥
5,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404401
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404480
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404559
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,254
¥
10,179
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404638
6X35
1袋(200個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
10,425
¥
11,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404717
6X40
1袋(100個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,727
¥
6,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧