大阪魂
ツヤケシクロステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400831
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
18,425
¥
20,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401111
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,378
¥
13,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401181
3X15
1袋(1000個)
15
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401445
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,554
¥
9,409
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401488
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,989
¥
18,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401531
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
14,805
¥
16,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402030
3.5X35
1袋(600個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402066
3.5X40
1袋(700個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402100
4X8
1袋(2000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
19,676
¥
21,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402240
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402791
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402845
4X60
1袋(200個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,307
¥
6,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402870
4X65
1袋(200個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,983
¥
5,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402888
4X70
1袋(200個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,994
¥
7,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402915
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,892
¥
9,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402940
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,254
¥
14,579
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403001
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403055
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403116
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403141
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,376
¥
11,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403195
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,127
¥
4,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403220
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,205
¥
5,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403247
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403326
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403369
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,365
¥
9,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403448
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403527
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,189
¥
10,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403570
5X25
1袋(400個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403649
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,160
¥
5,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403728
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,456
¥
6,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403771
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403850
5X45
1袋(200個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403920
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
3,754
¥
4,129
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403947
5X55
1袋(100個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404051
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,158
¥
5,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404157
5X65
1袋(100個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404218
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404279
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,587
¥
7,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404340
6X16
1袋(200個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,469
¥
6,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404419
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404498
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404577
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404656
6X35
1袋(200個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404735
6X40
1袋(100個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
4,609
¥
5,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404796
6X45
1袋(100個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
4,154
¥
4,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404927
6X50
1袋(100個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,409
¥
5,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧