大阪魂
SC-4ステン(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400867
3X6
1袋(3000個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
14,618
¥
16,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400928
3X8
1袋(2000個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14400989
3X10
1袋(2000個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401068
3X12
1袋(2000個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401251
3X16
1袋(1000個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,058
¥
6,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401305
3X20
1袋(1000個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401366
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401427
3X30
1袋(500個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
4,976
¥
5,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401567
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,994
¥
14,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401628
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401680
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401707
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401759
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401820
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401865
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401926
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,989
¥
5,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14401987
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402161
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,365
¥
9,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402215
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402301
4X16
1袋(1000個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,625
¥
10,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402355
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402468
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402529
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,212
¥
7,933
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402590
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402651
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,632
¥
3,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402705
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,189
¥
4,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402766
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,665
¥
5,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402827
4X55
1袋(200個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,889
¥
6,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14402976
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,778
¥
15,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403037
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403098
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,163
¥
8,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403177
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,427
¥
11,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403405
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,323
¥
9,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403491
5X18
1袋(500個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,294
¥
10,223
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403545
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,294
¥
10,223
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403606
5X25
1袋(400個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,629
¥
9,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403685
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,794
¥
5,273
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403746
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403807
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403886
5X45
1袋(200個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,547
¥
7,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403938
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
3,618
¥
3,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14403981
5X55
1袋(100個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,923
¥
5,415
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404087
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,207
¥
5,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404200
5X65
1袋(100個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404261
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404315
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,076
¥
7,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404376
6X16
1袋(200個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404455
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404541
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,132
¥
6,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14404620
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,036
¥
7,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧