大阪魂
サビナイBステン(+)Aトラス
全105種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
十字穴番号
1
2
3
寸法d(mm)
選択してください
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(5000個)
1袋(6000個)
1袋(8000個)
1袋(10000個)
105種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405031
2X4
1袋(10000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
72,429
¥
79,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405085
2X5
1袋(8000個)
5
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
59,287
¥
65,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405101
2X6
1袋(8000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
59,287
¥
65,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405119
2X8
1袋(6000個)
8
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
44,465
¥
48,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405137
2X10
1袋(5000個)
10
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
38,316
¥
42,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405155
2.6X5
1袋(5000個)
5
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
40,276
¥
44,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405171
2.6X6
1袋(5000個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
35,329
¥
38,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405189
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
19,209
¥
21,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405207
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
20,778
¥
22,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405225
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405250
3X5
1袋(2000個)
5
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,209
¥
13,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405259
3X6
1袋(2000個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405268
3X8
1袋(2000個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,238
¥
12,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405277
3X10
1袋(2000個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405286
3X12
1袋(2000個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405295
3X14
1袋(1000個)
14
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405320
3X15
1袋(1000個)
15
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405338
3X16
1袋(1000個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405390
3X20
1袋(1000個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405408
3X25
1袋(500個)
25
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,532
¥
6,085
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405426
3X30
1袋(500個)
30
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,414
¥
7,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405451
3X35
1袋(500個)
35
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405469
3X40
1袋(500個)
40
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405478
3X45
1袋(700個)
45
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
15,225
¥
16,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405496
3.5X6
1袋(2000個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
18,947
¥
20,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405521
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405539
3.5X10
1袋(1000個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405557
3.5X12
1袋(1000個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405575
3.5X13
1袋(1000個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,532
¥
10,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405600
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405609
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,363
¥
10,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405627
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,438
¥
10,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405645
3.5X18
1袋(500個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405670
3.5X20
1袋(500個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,129
¥
5,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405688
3.5X25
1袋(500個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,027
¥
6,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405706
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405715
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,729
¥
8,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405740
3.5X40
1袋(200個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
3,563
¥
3,919
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405758
3.5X45
1袋(200個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,132
¥
4,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405776
3.5X50
1袋(200個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
4,572
¥
5,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405801
4X6
1袋(1000個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,274
¥
13,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405819
4X7
1袋(1000個)
7
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,020
¥
15,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405837
4X8
1袋(1000個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,078
¥
14,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405855
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,829
¥
11,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405925
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,378
¥
13,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405950
4X13
1袋(500個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,623
¥
7,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405986
4X14
1袋(500個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,985
¥
6,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14405995
4X15
1袋(500個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,447
¥
7,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406029
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406038
4X18
1袋(500個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,847
¥
8,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧