大阪魂
SC-4ステン(+)Aトラス
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405968
4X13
1袋(500個)
13
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,883
¥
5,371
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406065
4X22
1袋(500個)
22
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406370
5X22
1袋(200個)
22
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
4,014
¥
4,415
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧