大阪魂
サビナイBステン(+)Aバインド
十字穴番号
2
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14406616
3X6
1袋(2000個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406650
3X8
1袋(2000個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,436
¥
11,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406677
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
11,892
¥
13,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406711
3X12
1袋(2000個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406738
3X16
1袋(1000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406765
3X20
1袋(1000個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406799
3X25
1袋(500個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
5,569
¥
6,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406826
3.5X8
1袋(2000個)
8
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406835
3.5X10
1袋(1000個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406851
3.5X12
1袋(1000個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406878
3.5X13
1袋(1000個)
13
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406905
3.5X14
1袋(1000個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,916
¥
9,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406939
3.5X15
1袋(1000個)
15
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14406966
3.5X16
1袋(1000個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407018
3.5X20
1袋(500個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407045
3.5X25
1袋(500個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,125
¥
6,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407079
3.5X30
1袋(500個)
30
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407088
3.5X45
1袋(200個)
45
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,129
¥
5,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407097
3.5X50
1袋(200個)
50
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
5,663
¥
6,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407106
4X8
1袋(1000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407140
4X10
1袋(1000個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407167
4X12
1袋(1000個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
12,807
¥
14,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407201
4X14
1袋(500個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407228
4X15
1袋(500個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407271
4X16
1袋(500個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407298
4X20
1袋(500個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407325
4X25
1袋(500個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,078
¥
9,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407359
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407386
4X35
1袋(200個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,489
¥
4,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407420
4X40
1袋(200個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,003
¥
5,503
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407447
4X45
1袋(200個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,727
¥
6,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407481
4X50
1袋(200個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,272
¥
6,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407508
5X10
1袋(500個)
10
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407517
5X12
1袋(500個)
12
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
10,543
¥
11,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407526
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
11,296
¥
12,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407560
5X20
1袋(400個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407587
5X25
1袋(200個)
25
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407596
5X30
1袋(200個)
30
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
6,374
¥
7,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407605
5X35
1袋(200個)
35
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,165
¥
7,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407621
5X40
1袋(200個)
40
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧