大阪魂
SC-3ステン(+)Aバインド
十字穴番号
2
全28種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
寸法d(mm)
3.1
3.65
4.15
5
内容量
選択してください
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14406625
3X6
1袋(2000個)
6
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406659
3X8
1袋(2000個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406686
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,045
¥
11,050
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406720
3X12
1袋(2000個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
10,549
¥
11,604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406747
3X16
1袋(1000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406781
3X20
1袋(1000個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406808
3X25
1袋(500個)
25
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.53
オープン
¥
4,523
¥
4,975
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406860
3.5X12
1袋(1000個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406887
3.5X13
1袋(1000個)
13
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406921
3.5X14
1袋(1000個)
14
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14406948
3.5X15
1袋(1000個)
15
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,347
¥
8,082
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407000
3.5X16
1袋(1000個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
7,347
¥
8,082
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407027
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
8,047
¥
8,852
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407061
3.5X25
1袋(500個)
25
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
4,632
¥
5,095
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407115
4X8
1袋(1000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
8,709
¥
9,580
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407149
4X10
1袋(1000個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,232
¥
10,155
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407176
4X12
1袋(1000個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
9,503
¥
10,453
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407210
4X14
1袋(500個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407280
4X16
1袋(500個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,167
¥
5,684
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407307
4X20
1袋(500個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,743
¥
6,317
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407341
4X25
1袋(500個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407368
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407395
4X35
1袋(200個)
35
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
3,265
¥
3,592
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407429
4X40
1袋(200個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
3,676
¥
4,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407456
4X45
1袋(200個)
45
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,234
¥
4,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407490
4X50
1袋(200個)
50
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
4,663
¥
5,129
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407535
5X16
1袋(500個)
16
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14407569
5X20
1袋(400個)
20
5
5
(25.4mmに付き)12
2.83
オープン
¥
7,943
¥
8,737
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧