大阪魂
ホワイトステン(+)Aバインド
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14406975
3.5X16
1袋(1000個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.83
オープン
¥
10,632
¥
11,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14407237
4X15
1袋(500個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.13
オープン
¥
5,769
¥
6,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧