曜日別特売

ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ

ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ - 大阪魂ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ - 大阪魂ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ - 大阪魂ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ - 大阪魂ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ - 大阪魂
十字穴番号2寸法dk(mm)6
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144082263.5X81袋(2000個)81.53.5
オープン
16,989
18,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
144083053.5X101袋(2000個)101.53.5
オープン
14,543
15,997(税込)
9日以内出荷
返品不可
144083913.5X121袋(2000個)121.53.5
オープン
13,087
14,396(税込)
9日以内出荷
返品不可
144084703.5X161袋(1000個)161.53.5
オープン
7,525
8,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
144085493.5X201袋(1000個)201.53.5
オープン
8,672
9,539(税込)
9日以内出荷
返品不可
144086283.5X251袋(500個)251.53.5
オープン
5,129
5,642(税込)
9日以内出荷
返品不可
144087073.5X301袋(500個)301.53.5
オープン
7,143
7,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
144089874X141袋(1000個)141.44
オープン
9,876
10,864(税込)
9日以内出荷
返品不可
144091004X181袋(1000個)181.44
オープン
11,174
12,291(税込)
9日以内出荷
返品不可
144093714X451袋(200個)451.44
オープン
4,172
4,589(税込)
9日以内出荷
返品不可
144094414X501袋(200個)501.44
オープン
4,949
5,444(税込)
9日以内出荷
返品不可
144094954X551袋(200個)551.44
オープン
5,740
6,314(税込)
9日以内出荷
返品不可
144095564X601袋(200個)601.44
オープン
6,449
7,094(税込)
9日以内出荷
返品不可
144096174X651袋(200個)651.44
オープン
7,745
8,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
144096784X701袋(200個)701.44
オープン
8,685
9,554(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする