大阪魂
SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ
十字穴番号
2
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14408260
3.5X8
1袋(2000個)
8
1.5
3.5
オープン
¥
15,774
¥
17,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408339
3.5X10
1袋(2000個)
10
1.5
3.5
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408418
3.5X12
1袋(2000個)
12
1.5
3.5
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408497
3.5X16
1袋(1000個)
16
1.5
3.5
オープン
¥
6,992
¥
7,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408576
3.5X20
1袋(1000個)
20
1.5
3.5
オープン
¥
7,983
¥
8,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408655
3.5X25
1袋(500個)
25
1.5
3.5
オープン
¥
4,752
¥
5,227
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408741
3.5X30
1袋(500個)
30
1.5
3.5
オープン
¥
6,627
¥
7,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408786
3.5X35
1袋(500個)
35
1.5
3.5
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408829
3.5X40
1袋(500個)
40
1.5
3.5
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408856
4X8
1袋(2000個)
8
1.4
4
オープン
¥
15,569
¥
17,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408899
4X10
1袋(2000個)
10
1.4
4
オープン
¥
14,674
¥
16,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14408935
4X12
1袋(2000個)
12
1.4
4
オープン
¥
16,223
¥
17,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409005
4X14
1袋(1000個)
14
1.4
4
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409048
4X16
1袋(1000個)
16
1.4
4
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409118
4X18
1袋(1000個)
18
1.4
4
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409161
4X20
1袋(1000個)
20
1.4
4
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409197
4X25
1袋(500個)
25
1.4
4
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409240
4X30
1袋(500個)
30
1.4
4
オープン
¥
7,132
¥
7,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409276
4X35
1袋(500個)
35
1.4
4
オープン
¥
8,238
¥
9,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409319
4X40
1袋(200個)
40
1.4
4
オープン
¥
3,767
¥
4,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409389
4X45
1袋(200個)
45
1.4
4
オープン
¥
4,132
¥
4,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409459
4X50
1袋(200個)
50
1.4
4
オープン
¥
4,738
¥
5,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409520
4X55
1袋(200個)
55
1.4
4
オープン
¥
6,292
¥
6,921
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409581
4X60
1袋(200個)
60
1.4
4
オープン
¥
6,874
¥
7,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409635
4X65
1袋(200個)
65
1.4
4
オープン
¥
8,203
¥
9,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14409696
4X70
1袋(200個)
70
1.4
4
オープン
¥
9,603
¥
10,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧