大阪魂
サビナイBステン(+)Aトラス D8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14410457
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410500
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
10,465
¥
11,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410561
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
11,080
¥
12,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410615
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
11,472
¥
12,619
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410676
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410737
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
13,012
¥
14,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410771
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
7,165
¥
7,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410825
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,276
¥
9,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410886
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,527
¥
10,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410947
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
4,294
¥
4,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410990
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,929
¥
5,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411026
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧