大阪魂
ブラックステン(+)Aトラス D8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14410475
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410518
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
8,634
¥
9,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410579
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410640
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410701
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410789
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410850
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,829
¥
7,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410911
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410965
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
3,572
¥
3,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411008
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,107
¥
4,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411069
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
6,409
¥
7,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411096
4X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧