大阪魂
ツヤケシクロステン(+)Aトラス D8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
20
25
30
35
40
55
60
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14410491
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410527
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
8,634
¥
9,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410588
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410649
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410710
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410798
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410859
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,829
¥
7,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410920
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410981
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
3,572
¥
3,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411017
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,107
¥
4,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411078
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
6,409
¥
7,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411105
4X60
1袋(200個)
60
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧