大阪魂
SC-4ステン(+)Aトラス D8コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14410545
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410606
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
8,774
¥
9,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410667
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410728
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
9,885
¥
10,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410755
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
10,343
¥
11,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410816
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
5,634
¥
6,197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410877
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14410938
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,552
¥
8,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411051
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
4,954
¥
5,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧