大阪魂
サビナイBステン(+)Aアプセット
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
2
3
寸法d(mm)
4.15
5.2
6.2
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14411121
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411139
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,312
¥
14,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411157
4X14
1袋(500個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411175
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411200
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,907
¥
8,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411218
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411236
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,180
¥
11,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411270
4X35
1袋(200個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,734
¥
5,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411288
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,258
¥
5,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411306
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,056
¥
6,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411331
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,789
¥
7,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411349
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,647
¥
11,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411367
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,509
¥
12,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411385
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
12,887
¥
14,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411410
5X25
1袋(200個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,636
¥
6,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411428
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411446
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,249
¥
7,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411471
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411489
5X45
1袋(100個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,409
¥
4,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411507
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,825
¥
5,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411541
6X12
1袋(500個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
16,247
¥
17,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411559
6X16
1袋(400個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
13,725
¥
15,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411577
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,634
¥
8,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411595
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411620
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,649
¥
10,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411638
6X35
1袋(100個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411656
6X40
1袋(100個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,867
¥
6,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411681
6X45
1袋(100個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,436
¥
7,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411699
6X50
1袋(100個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧