大阪魂
ジオメットステン(+)Aアプセット
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14411130
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411148
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
13,674
¥
15,041
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411166
4X14
1袋(500個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,072
¥
7,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411191
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411209
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411227
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,849
¥
9,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411245
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,460
¥
11,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411279
4X35
1袋(200個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,863
¥
5,349
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411297
4X40
1袋(200個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,354
¥
5,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411315
4X45
1袋(200個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,225
¥
6,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411340
4X50
1袋(200個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,916
¥
7,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411358
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,829
¥
11,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411376
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,832
¥
13,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411401
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
13,240
¥
14,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411419
5X25
1袋(200個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,785
¥
6,364
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411437
5X30
1袋(200個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411455
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411480
5X40
1袋(200個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411498
5X45
1袋(100個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,529
¥
4,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411516
5X50
1袋(100個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411525
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411550
6X12
1袋(500個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
16,540
¥
18,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411568
6X16
1袋(400個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
14,109
¥
15,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411586
6X20
1袋(200個)
20
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,838
¥
8,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411611
6X25
1袋(200個)
25
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,760
¥
9,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411629
6X30
1袋(200個)
30
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,918
¥
10,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411647
6X35
1袋(100個)
35
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,512
¥
6,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411665
6X40
1袋(100個)
40
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,085
¥
6,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411690
6X45
1袋(100個)
45
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411708
6X50
1袋(100個)
50
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,227
¥
7,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411726
6X60
1袋(100個)
60
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
13,067
¥
14,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411735
6X65
1袋(100個)
65
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411751
6X70
1袋(100個)
70
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411760
6X75
1袋(100個)
75
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411769
6X80
1袋(50個)
80
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧