曜日別特売

SC-4ステン(+)Aアプセット

SC-4ステン(+)Aアプセット - 大阪魂SC-4ステン(+)Aアプセット - 大阪魂SC-4ステン(+)Aアプセット - 大阪魂
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法S(mm)7寸法e(mm)7.7寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.1内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144112614X30
オープン
11,403
12,543(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする