大阪魂
サビナイBステン(+)AアプセットB12
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
寸法Q(mm)
3.86
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14411778
8X16
1袋(100個)
16
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411796
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411821
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
11,387
¥
12,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411839
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411857
8X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
13,814
¥
15,195
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411875
8X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411900
8X45
1袋(50個)
45
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411918
8X50
1袋(50個)
50
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧