大阪魂
ジオメットステン(+)Aアプセット B12
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
寸法Q(mm)
3.86
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14411787
8X16
1袋(100個)
16
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411805
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411830
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411848
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411866
8X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
15,587
¥
17,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411891
8X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411909
8X45
1袋(50個)
45
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411927
8X50
1袋(50個)
50
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411936
8X55
1袋(50個)
55
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411945
8X60
1袋(50個)
60
オープン
¥
11,714
¥
12,885
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411961
8X65
1袋(50個)
65
オープン
¥
12,367
¥
13,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411970
8X70
1袋(50個)
70
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411979
8X75
1袋(50個)
75
オープン
¥
13,954
¥
15,349
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14411988
8X80
1袋(50個)
80
オープン
¥
14,514
¥
15,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧