大阪魂
SC-3ステン(+)Aサラ D7コアタマ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14412015
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
14,729
¥
16,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412058
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
15,794
¥
17,373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412101
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
8,149
¥
8,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412137
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412180
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
8,925
¥
9,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412216
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412259
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
5,649
¥
6,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412295
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14412338
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
7,403
¥
8,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧