大阪魂
サビナイBステン(+)Aナベ WH=10
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14412959
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
16,056
¥
17,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413011
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413056
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413151
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
10,129
¥
11,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413196
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
11,183
¥
12,301
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413248
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
12,760
¥
14,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413300
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413345
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413397
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧