大阪魂
ホワイトステン(+)Aナベ WH=10
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
3
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
18
20
25
30
35
40
50
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14412977
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
11,529
¥
12,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413029
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
12,443
¥
13,687
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413081
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
6,656
¥
7,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413117
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
7,627
¥
8,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413169
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413221
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,085
¥
8,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413266
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,247
¥
10,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413318
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
4,196
¥
4,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413370
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14413415
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧