大阪魂
GB ステン(+)Aトラス WH=12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.4
寸法dc(mm)
12
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14413966
4X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
9,256
¥
10,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414009
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
11,187
¥
12,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414045
4X20
1袋(400個)
20
オープン
¥
10,489
¥
11,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414088
4X25
1袋(300個)
25
オープン
¥
9,023
¥
9,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414131
4X30
1袋(300個)
30
オープン
¥
10,180
¥
11,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧