大阪魂
サビナイBステン(+)Aトラス WH=12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.4
寸法dc(mm)
12
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14413991
4X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
11,034
¥
12,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414027
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414070
4X20
1袋(400個)
20
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414106
4X25
1袋(300個)
25
オープン
¥
10,756
¥
11,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414149
4X30
1袋(300個)
30
オープン
¥
12,136
¥
13,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧