大阪魂
ジオメットステン(+-)Aフランジ
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14414176
4X10
1袋(500個)
10
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
13,545
¥
14,900
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414185
4X12
1袋(500個)
12
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
13,545
¥
14,900
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414201
4X16
1袋(500個)
16
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
15,756
¥
17,332
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414210
4X20
1袋(500個)
20
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
17,020
¥
18,722
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414219
4X25
1袋(200個)
25
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
7,820
¥
8,602
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414228
4X30
1袋(200個)
30
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
8,829
¥
9,712
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414237
4X35
1袋(200個)
35
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
12,054
¥
13,259
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414246
4X40
1袋(200個)
40
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
13,634
¥
14,997
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414255
4X45
1袋(200個)
45
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
16,020
¥
17,622
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414271
4X50
1袋(200個)
50
2.5
4
9
7.7
オープン
¥
17,047
¥
18,752
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414280
5X12
1袋(500個)
12
3
5
10
8.7
オープン
¥
22,625
¥
24,888
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414289
5X16
1袋(500個)
16
3
5
10
8.7
オープン
¥
24,314
¥
26,745
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414298
5X20
1袋(200個)
20
3
5
10
8.7
オープン
¥
10,845
¥
11,930
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414307
5X25
1袋(200個)
25
3
5
10
8.7
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414316
5X30
1袋(200個)
30
3
5
10
8.7
オープン
¥
13,360
¥
14,696
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414325
5X35
1袋(200個)
35
3
5
10
8.7
オープン
¥
15,849
¥
17,434
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414341
5X40
1袋(100個)
40
3
5
10
8.7
オープン
¥
8,592
¥
9,451
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414350
5X45
1袋(100個)
45
3
5
10
8.7
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414359
5X50
1袋(100個)
50
3
5
10
8.7
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414368
6X12
1袋(200個)
12
4
6
13
10.9
オープン
¥
14,127
¥
15,540
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414377
6X16
1袋(200個)
16
4
6
13
10.9
オープン
¥
14,127
¥
15,540
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414386
6X20
1袋(200個)
20
4
6
13
10.9
オープン
¥
15,247
¥
16,772
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414395
6X25
1袋(200個)
25
4
6
13
10.9
オープン
¥
17,272
¥
18,999
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414411
6X30
1袋(100個)
30
4
6
13
10.9
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414420
6X35
1袋(100個)
35
4
6
13
10.9
オープン
¥
10,547
¥
11,602
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414429
6X40
1袋(100個)
40
4
6
13
10.9
オープン
¥
11,760
¥
12,936
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414438
6X45
1袋(100個)
45
4
6
13
10.9
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414447
6X50
1袋(100個)
50
4
6
13
10.9
オープン
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414456
6X75
1袋(100個)
75
4
6
13
10.9
オープン
¥
32,014
¥
35,215
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414465
8X20
1袋(100個)
20
5
8
16
13.1
オープン
¥
16,427
¥
18,070
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414481
8X25
1袋(100個)
25
5
8
16
13.1
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414490
8X30
1袋(100個)
30
5
8
16
13.1
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414499
8X35
1袋(50個)
35
5
8
16
13.1
オープン
¥
10,547
¥
11,602
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414508
8X40
1袋(50個)
40
5
8
16
13.1
オープン
¥
11,340
¥
12,474
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414517
8X45
1袋(50個)
45
5
8
16
13.1
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414526
8X50
1袋(50個)
50
5
8
16
13.1
オープン
¥
13,394
¥
14,733
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14414535
8X60
1袋(50個)
60
5
8
16
13.1
オープン
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧