大阪魂
ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1350
寸法l(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14415138
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
20,767
¥
22,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415147
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
20,814
¥
22,895
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415156
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
22,365
¥
24,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415165
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
24,305
¥
26,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415181
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
12,774
¥
14,051
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415190
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
16,358
¥
17,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415199
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
17,618
¥
19,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415208
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
10,292
¥
11,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415217
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
13,138
¥
14,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧