大阪魂
ジオメットステンTRXタンパー(Aサラ
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14415226
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
20,814
¥
22,895
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415235
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
22,112
¥
24,323
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415251
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
23,465
¥
25,812
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415260
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
13,027
¥
14,330
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415269
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
16,358
¥
17,994
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415278
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
17,805
¥
19,586
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧