大阪魂
キレイードチタン(+)Aナベ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14415357
3X8
1袋(2000個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
79,392
¥
87,331
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415366
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
86,596
¥
95,256
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415375
3X12
1袋(2000個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
93,465
¥
102,812
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415391
3X16
1袋(1000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
55,172
¥
60,689
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415400
3.5X10
1袋(2000個)
10
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.73
オープン
¥
114,223
¥
125,645
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415409
3.5X12
1袋(2000個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.73
オープン
¥
127,756
¥
140,532
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415418
3.5X16
1袋(1000個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.73
オープン
¥
76,469
¥
84,116
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415427
4X10
1袋(1000個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
62,125
¥
68,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415436
4X12
1袋(1000個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
68,638
¥
75,502
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415445
4X15
1袋(1000個)
15
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
78,047
¥
85,852
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415461
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
78,047
¥
85,852
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415470
4X20
1袋(500個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
44,485
¥
48,934
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415479
4X25
1袋(500個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
53,200
¥
58,520
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14415488
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
60,667
¥
66,734
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧