大阪魂
キレイードチタン(+)Aサラ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14415497
3X12
1袋(2000個)
12
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
94,325
¥
103,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415506
3X16
1袋(1000個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
53,687
¥
59,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415515
3X20
1袋(1000個)
20
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
60,183
¥
66,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415531
3.5X12
1袋(2000個)
12
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.93
オープン
¥
121,429
¥
133,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415540
3.5X16
1袋(1000個)
16
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.93
オープン
¥
72,689
¥
79,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415549
3.5X20
1袋(1000個)
20
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
1.93
オープン
¥
79,987
¥
87,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415558
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.33
オープン
¥
75,592
¥
83,151
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415567
4X20
1袋(500個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.33
オープン
¥
43,256
¥
47,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415576
4X25
1袋(500個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.33
オープン
¥
50,400
¥
55,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415585
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.33
オープン
¥
57,867
¥
63,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧