大阪魂
キレイードチタン(+)Aトラス
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14415601
3X8
1袋(2400個)
8
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
123,785
¥
136,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415610
3X10
1袋(1800個)
10
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
101,338
¥
111,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415619
3X12
1袋(2000個)
12
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
121,503
¥
133,653
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415628
3X15
1袋(1200個)
15
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
86,074
¥
94,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415637
3X16
1袋(1200個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
86,074
¥
94,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415646
3X20
1袋(1000個)
20
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
81,454
¥
89,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415655
4X10
1袋(1000個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
86,334
¥
94,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415671
4X12
1袋(1000個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
91,327
¥
100,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415680
4X16
1袋(500個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
51,800
¥
56,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415689
4X20
1袋(500個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
58,334
¥
64,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14415698
4X25
1袋(500個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
65,334
¥
71,867
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧