大阪魂
ツヤケシクロSUS316L(+)Aナベ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14415725
3X8
1袋(2000個)
8
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
13,685
¥
15,054
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415759
3X10
1袋(2000個)
10
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415786
4X8
1袋(1000個)
8
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
17,045
¥
18,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415820
4X10
1袋(1000個)
10
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
17,045
¥
18,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415847
4X12
1袋(1000個)
12
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
17,520
¥
19,272
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415881
4X14
1袋(1000個)
14
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
18,492
¥
20,341
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415908
4X16
1袋(1000個)
16
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
19,909
¥
21,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415935
4X20
1袋(500個)
20
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
10,889
¥
11,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415969
4X25
1袋(500個)
25
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
12,083
¥
13,291
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14415996
4X30
1袋(500個)
30
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
13,716
¥
15,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416030
4X40
1袋(200個)
40
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
6,907
¥
7,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416057
5X12
1袋(500個)
12
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
14,754
¥
16,229
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416091
5X16
1袋(500個)
16
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
16,714
¥
18,385
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416118
5X20
1袋(500個)
20
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
18,907
¥
20,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416145
5X25
1袋(400個)
25
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
17,003
¥
18,703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416179
5X30
1袋(200個)
30
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
9,763
¥
10,739
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416206
5X50
1袋(100個)
50
5
5.2
(25.4mmに付き)12
2.73
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧