大阪魂
ホワイトSUS316L(+)Aサラ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14416215
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
18,920
¥
20,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14416249
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
10,407
¥
11,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14416276
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
11,594
¥
12,753
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14416310
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
13,494
¥
14,843
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14416337
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧