大阪魂
ホワイトSUS316L(+)Aトラス
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14416371
4X16
16
オープン
¥
11,752
¥
12,927
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416398
4X20
20
オープン
¥
12,736
¥
14,010
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14416425
4X25
25
オープン
¥
13,983
¥
15,381
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧